Šroubovák plochý SL6.5x125

Č. pol.: 1600A01TG1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1600A01TG1
    EAN/GTIN 4059952512389
    Číslo výrobcu 1600A01TG1
    Číslo L L00590 1685

    Popis

    Popis:

    • Šroubovák Šroubovák SL6,5x125
    • Šroubovák Bosch SL6,5 Professional je mimořádně odolný díky průběžné kovové hřídeli, která prochází i rukojetí, kovovému rázovému krytu a kalenému hrotu
    • Ergonomický tvar a měkký povrch rukojeti zajišťují pohodlí a integrovaná šestihranná hlavice umožňuje použití dodatečného krouticího momentu
    • Ideální pro šroubování, sekání a uvolňování zaseknutých šroubů
    • Velikost je uvedena na rukojeti, aby bylo možné rychle najít správný šroubovák pro danou práci
    • Délka hřídele 125 mm
    • Další dostupné velikosti: SL4,5 x 100 mm a SL5,5 x 100 mm

    Charakteristika:

    • Krytka koncovky: ne
    • Tenká izolace čepele: ne
    • Spojitá hřídel (jednodílná konstrukce): ne
    • Ergonomická rukojeť: ne
    • Soulad s DIN EN/IEC 60900: ne
    • Hmotnost: 0. 19 kg
    • Průměr rukojeti: 36 mm
    • Tloušťka čepele: 1,2 mm
    • Průměr čepele: 6,5 mm
    • Laserový hrot: ne
    • Rozsah břitů: ne
    • Krytka břitů: ne
    • Rozsah výkonu: ne
    • Magnetický hrot: ne
    • Šířka břitů: 6. 5 mm
    • Rozsah přesnosti: ne
    • Přesný šroubovák: ne
    • Profil: SL
    • Délka hřídele: 125 mm
    • Nástrčný nástavec: ne
    • Měkká rukojeť: ne
    • Standardní izolace čepele: ne
    • VDE: ne
    • Konstrukce odolná proti přetáčení: ne
    • Materiál: chrom-vanad
    • Rozměry nástroje (šířka): 30 mm
    • Rozměry nářadí (výška): 60 mm
    • Rozměry nářadí (délka): 280 mm
    • Hledáček nářadí: ne

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka