Startovací sada akumulátor: 2 x GBA 18 v, 4.0 Ah a GAL 18V-40

Č. pol.: 1600A019S0
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
Druh produktu Akumulátor vrátane nabíjačky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A019S0
EAN/GTIN 3165140967969
Číslo výrobcu 1600A019S0
Číslo L L00590 1102

Popis

Popis:

  • Startovací sada 2 x GBA 18V 4,0Ah + GAL 18V-40, 2 x 18 v baterie s kapacitou 4,0 Ah pro vyšší počet ujetých kilometrů a Fast nabíječka, 18V/4,0 Ah baterie s vyšším počtem ujetých kilometrů pro všechny 18V-class nástroje, extrémně rychlá doba nabíjení pro všechny 18V baterie kompatibilní, např
  • nabíjení standardní baterie 18V/4,0 2008 Ah za pouhých 48 minut až 80 %: Všechny naše baterie zapadají do nových a stávajících profesionálních nástrojů Bosch v rámci příslušné napěťové třídy
  • box; 2 x akumulátor GBA 18V 4

Charakteristika:

  • Baterie 1, kapacita: 4,0 Ah
  • Nabíjecí napětí baterie: 14,4 - 18 V
  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Nabíjecí proud: 4,0 A
  • Doba nabíjení při kapacitě baterie 4,0 Ah (80%/100%) cca: 48/65 min
  • Typ článku: Li-Ion

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • 2 x akumulátor GBA 18V 4,0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.