Aktivní systém nahrávání do racku i-BOXX, kombinovatelný se všemi velikostmi i-BOXX

Č. pol.: 1600A016ND
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
Číslo položky 1600A016ND
EAN/GTIN 3165140953573
Číslo výrobcu 1600A016ND
Číslo L L00590 1450

Popis

Popis:

  • Aktivní systém nahrávání do racku i-BOXX aktivní rack i-BOXX zajišťuje flexibilní a dobře uspořádané ukládání v rámci systému mobility společnosti Bosch
  • Individuální kombinace několika stohovaných racků umožňuje řešení šitá na míru pro snadné uspořádání malých dílů
  • Kompatibilita se všemi zásobníky i-BOXXs a LS zajišťuje rychlý přístup a bezpečné uložení zařízení
  • Kromě toho je stojan kompatibilní s variantami L-BOXX a systémem nastavení vozidla Sortimo, což mu poskytuje naprostou flexibilitu
  • Je vhodný pro skladování a je kompatibilní se systémem nastavení vozidla Sortimo, hliníkovým Caddy, válcem L-BOXX, i-BOXX 53, i-BOXX 72, Skříň LS-Tray 72 a víko skříně i-BOXX
  • Aktivní stojan i-BOXX také nabízí odkaz na kliknutí

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 442 x 342 x 100 mm
  • Hmotnost: 1,1 kg
  • Provedení materiálu: ABS

Rozsah dodávky:

  • Kartonová krabice

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka