Akumulátor GBA 36 V 6,0 Ah AC-Professiona

Č. pol.: 1600A016D3
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Akumulátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A016D3
EAN/GTIN 3165140951951
Číslo výrobcu 1600A016D3
Číslo L L00590 2209

Popis

Popis:

  • Je kompatibilní s 36 V akumulátorovým elektrickým nářadím Bosch z řady Craftsman pro zásuvné akumulátory
  • Li-ionový zásuvný akumulátor ECP (s elektronickou ochranou článků) a LZA (indikátor stavu nabití) poskytuje výkon akumulátoru bez paměti a efektu líného akumulátoru
  • ECP umožňuje elektronické monitorování článků v akumulátoru
  • Tím se v případě přetížení automaticky sníží výstupní výkon v zařízení, přehřátí nebo hlubokého vybití
  • Zobrazením stavu nabití informuje LTA uživatele o tom, kolik energie je k dispozici
  • Baterie má také nízkou míru samovybíjení
  • Po 30 dnech nečinnosti baterie je její úroveň stále na 96 % jmenovité kapacity
  • Vhodné pro lithium-iontové nářadí z oblasti řemeslníků stejné napěťové třídy.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: ECP automaticky snižuje výkon v případě přetížení, přehřátí a hlubokého vybití
  • Rozměr na šířku: 116 mm
  • Rozměr výšky: 89 mm
  • Rozměr délky: 181 mm
  • Kapacita baterie Ah: 6.0
  • Hrubá hmotnost: 1,48 kg
  • Popis výkonu: Bez paměťového efektu
  • Čistá hmotnost: 1,32 kg
  • Specifické RTB1: LZA indikuje aktuální dostupnou energii akumulátoru zobrazením stavu nabití
  • Specifický RTB2: Po 30 dnech nečinnosti baterie zůstává 96 % jmenovité kapacity díky nízkému samovybíjení.
  • Specifické RTB3: Pouze pro lithium-iontové nářadí z oblasti řemeslníků stejné napěťové třídy
  • Objem: 1,869 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Bez paměťového efektu nebo efektu líné baterie
  • Technologie článků: Li-Ion