Kombinovaná sada: Sada nožů , 2 ks.

Č. pol.: 1600A016BM
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rezací nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A016BM
EAN/GTIN 3165140951586
Číslo výrobcu 1600A016BM
Číslo L L00590 1558

Popis

Popis:

  • Sada nožů Combo Kit, 2 ks Všestranné sady nožů - vysoce odolná konstrukce pro profesionální použití
  • Odolná konstrukce pro profesionální použití díky vysoce kvalitním materiálům, jako je robustní hliník
  • Díky různým nožům, které jsou součástí balení, je vhodný pro širokou škálu aplikací a typů materiálů
  • Rychlá manipulace díky výměně nože bez použití nářadí

Charakteristika:

  • Objem: 0,949 dm3
  • Celková hmotnost: 0,282 kg
  • Čistá hmotnost: 0,222 kg
  • Šířka kóty: 162 mm
  • Rozměr výšky: 27 mm
  • Délka kóty: 217 mm