Kombinovaná sada: Sada kleští, 3 ks.

Č. pol.: 1600A016BG
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
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A016BG
EAN/GTIN 3165140951531
Číslo výrobcu 1600A016BG
Číslo L L00590 1618

Popis

Popis:

  • Kombinovaná sada: Sada kleští, 3 ks
  • 3dílná sada kleští - odolné kleště pro profesionální použití
  • Až o 30 % menší síla potřebná ke stříhání ve srovnání se standardními kleštěmi díky velkému pákovému efektu
  • Příjemné a pohodlné používání díky měkkému povrchu rukojeti tlumícímu nárazy a ergonomickému tvaru
  • Odolné kleště díky kaleným břitům

Charakteristika:

  • Objem: 3,102 dm3
  • Celková hmotnost: 1 kg
  • Čistá hmotnost: 0,687 kg
  • Šířka kóty: 200 mm
  • Rozměr výšky: 47 mm
  • Délka kóty: 330 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka