Systém CASE L-BOXX 102

Č. pol.: 1600A012FZ
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1600A012FZ
EAN/GTIN 3165140917407
Číslo výrobcu 1600A012FZ
Číslo L L00590 1108
Výrobca Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • L-BOXX 102 Trunkový systém L-BOXX 102 nabízí vylepšené řešení pro skladování a přepravu v rámci systému mobility společnosti Bosch
  • Optimalizovaný mechanismus klapnutí L-BOXX umožňuje snadné otevírání skládaných krabic pro pohodlnou manipulaci
  • Komplexní kompatibilita variant L-BOXX, vložek nástrojů a systému nastavení vozidla Sortimo zajišťuje absolutní flexibilitu
  • Těsně přiléhající pásky a odolná tkanina box jsou klíčovými faktory v robustním provedení, zatímco přídavná přední rukojeť usnadňuje přenášení přístroje box blízko těla
  • Je vhodný pro skladování a přepravu se systémem nastavení vozidla Sortimo, hliníkovým Caddy a skútrem L-BOXX
  • L-BOXX 102 má nosnost až 100 kg, nosnost až 25 kg a pevnost v tahu 50 kg
  • V roce 2017 získala cenu International Design Award a v roce 2018 cenu German Design Award a cenu pro-k za její vynikající design

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 442 x 357 x 117 mm
  • Vhodné pro: Všechny typy elektrického nářadí
  • Hmotnost: 1,8 kg
  • Vysoká nosnost: 100 kg
  • Nosnost boxu: 25 kg
  • Provedení materiálu: ABS
  • Pevnost v tahu: 50 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka