Nabíječka GAL 3680 CV, L-BOXX

Č. pol.: 1600A004ZS
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
Druh produktu Nabíjačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A004ZS
EAN/GTIN 3165140818421
Číslo výrobcu 1600A004ZS
Číslo L L00620 88

Popis

Popis:

  • nabíječka GAL 3680 CV
  • nabíječka s více volty pro všechny li-ion baterie od 14,4 do 36 voltů
  • o 100 % rychlejší nabíjení baterie
  • režim rychlého nabíjení: 4,0 Ah akumulátor je připraven k použití za 25 min s 80% kapacitou
  • aktivní chlazení vzduchu pro delší životnost baterie
  • karton; rychlonabíječka GAL 3680 CV

Charakteristika:

  • Nabíjecí napětí baterie: 14,4 - 36 V
  • Hmotnost: 1 kg
  • Nabíjecí proud: 8,0 A
  • Doba nabíjení při kapacitě baterie 1,5 Ah (80 %/100 %) cca: 10/25 min
  • Doba nabíjení při kapacitě baterie 2. 0 Ah (80%/100%) cca: 15/30 min
  • Doba nabíjení pro kapacitu baterie 3,0 Ah (80%/100%) cca: 20/35 min
  • Doba nabíjení pro kapacitu baterie 4,0 Ah (80%/100%) cca: 25/35 min
  • Doba nabíjení pro kapacitu baterie 5. 0 Ah (80%/100%) cca: 35/45 min
  • Doba nabíjení pro kapacitu baterie 6,0 Ah (80%/100%) cca: 35/55 min
  • Doba nabíjení pro kapacitu baterie 6,3 Ah (80%/100%) cca: 41/55 min
  • Doba nabíjení ProCORE18V 12. 0Ah (80 %/100 %) cca: 113/126 min
  • Doba nabíjení ProCORE18V 4,0Ah (80 %/100 %) cca: 32/51 min
  • Doba nabíjení ProCORE18V 8,0Ah (80 %/100 %) cca: 68/79 min

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • Rychlonabíječka GAL 3680 CV

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.