Kryt odsávání s plným krytem GDE 115/125 FC-T, příslušenství systému

Č. pol.: 1600A003DK
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
Číslo položky 1600A003DK
EAN/GTIN 3165140800587
Číslo výrobcu 1600A003DK
Číslo L L00590 32

Popis

Popis:

  • Systémové příslušenství GDE 115/125 FC-T, GDE 115/125 FC-T Professional je odsávací kryt „Full Cover“ společnosti Bosch pro řadu úhlových brusek Bosch Professional s nastavitelnou standardní ochranou bez použití nářadí a průměrem 115 mm nebo 125 mm
  • Uzavřená konstrukce zajišťuje optimální odsávání prachu a tím prakticky bezprašnou práci
  • Kryt je připevněn přímo k úhlové brusky pro snadnou manipulaci
  • Navíc s nastavitelnou hloubkou řezu a integrovanými válečky pro práci tam, kde je vyžadována přesnost
  • Kryt odsávání je kompatibilní se systémem Bosch Professional Click & Clean

Charakteristika:

  • Objem: 5,267 dm3
  • Celková hmotnost: 0,96 kg
  • Čistá hmotnost: 0,92 kg
  • Šířka kóty: 172 mm
  • Rozměr výšky: 116 mm
  • Délka kóty: 264 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka