Vložka pro uložení nářadí vhodná pro GSA 18 v-li (spodní)

Č. pol.: 1600A002UZ
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
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A002UZ
EAN/GTIN 3165140792035
Číslo výrobcu 1600A002UZ
Číslo L L00590 1020

Popis

Popis:

  • Vložky pro uložení nástrojů GSA 18 v-li
  • všechny bezpečně uložené, vhodné pro GSA 18 v-li , plná vložka vhodná pro L-BOXX 238 s prostorem pro nabíječka a 2 baterie, Ideální využití prostoru díky vložce, která je přesně přizpůsobena pro nástroj a příslušenství a flexibilní použití přihrádek na příslušenství přizpůsobených příslušnému nástroji

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 398 x 77 x 308 mm
  • Hmotnost: 0,4 kg
  • Provedení materiálu: PS

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka