Vložka pro uložení nářadí vhodná pro GDR 18 v-li MF/GDS 18 v-li

Č. pol.: 1600A002UW
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
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A002UW
EAN/GTIN 3165140792004
Číslo výrobcu 1600A002UW
Číslo L L00620 60

Popis

Popis:

  • Vložky pro skladování nástrojů GDR 18 v-li MF/GDS 18 v-li HT vložky v této plné vložce lze bezpečně a uspořádaně uložit profesionální nářadí GDR 18V-li MF nebo GDS 18V-li HT, jednu nabíječka a dvě dobíjecí baterie
  • Je kompatibilní s L-BOXX 136 od společnosti Bosch a umožňuje optimální využití prostoru

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 398 x 62 x 312 mm
  • Hmotnost: 0,3 kg
  • Materiálové provedení: PS

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka