Nástavec FlexiClick Gea FC2, excentrický nástavec

Č. pol.: 1600A001SJ
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
Druh produktu Skrutkovací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A001SJ
EAN/GTIN 3165140768047
Číslo výrobcu 1600A001SJ
Číslo L L00590 494

Popis

Popis:

  • Příslušenství FlexiClick Gea FC2
  • systém Bosch FlexiClick 5 v 1: Splňuje všechny požadavky, vysoká flexibilita – excentrická spojka Gea FC2 umožňuje práci blízko okrajů a stěn, snadnou obsluhu – Gea FC2 lze uzamknout ve 16 různých polohách , aniž by bylo nutné demontovat příslušenství z akumulátorový šroubovák, Kompaktní provedení – čtvercový rozměr 11 mm umožňuje přesnou práci přímo na okrajích a stěnách

Charakteristika:

  • Rozsah upínání sklíčidla vrtačky, min./max.: 1,5/13 mm
  • Rozměry rohů: 11 mm
  • Hmotnost: 0,4 kg
  • Rozměry: 89x48x55 mm
  • Rozměry nástroje (šířka): 48 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 55 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 89 mm

Rozsah dodávky:

  • Kartonová krabice

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka