• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Zásuvka LS-Tray 72, ŠxVxH 370 x 72 x 314 mm

Č. pol.: 1600A001SD
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Zásuvka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A001SD
EAN/GTIN 3165140767736
Číslo výrobcu 1600A001SD
Číslo L L00590 551
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Zásuvka LS-Tray 72, zásuvka LS-Tray 72 zajišťuje flexibilní ukládání v rámci systému mobility společnosti Bosch
  • Zajišťuje univerzální skladování a rychlý přístup prostřednictvím velkého otevřeného úložného prostoru, který je vhodný pro jakýkoli typ zařízení
  • Díky kompatibilitě se skříní i-BOXX a LS-BOXX nabízí zásuvka maximální flexibilitu
  • Blokovací mechanismus se skříní i-BOXX a LS-BOXX navíc umožňuje bezpečnou přepravu

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 357 x 316 x 72 mm
  • Hmotnost: 0,6 kg
  • Materiálové provedení: ABS

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka