Kufr, vhodný pro GOL 20/26

Č. pol.: 1600A000LF
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A000LF
EAN/GTIN 3165140617185
Číslo výrobcu 1600A000LF

Popis

Popis:

  • Pouzdro na příslušenství

Charakteristika:

  • Objem: 13,125 dm3
  • Celková hmotnost: 1,02 kg
  • Čistá hmotnost: 0,2 kg
  • Šířka kóty: 212 mm
  • Rozměr výšky: 205 mm
  • Délka kóty: 302 mm