Nonius posuvné měřítko, 0-1000 mm ocel, 0.02 mm ocel, jemné nastavení, metrické/palcové

Č. pol.: 160-155
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
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 160-155
EAN/GTIN 4946368024547
Číslo výrobcu 160-155
Číslo L L40010 3452

Popis

Popis:

Tato posuvné měřítko se zaoblenými měřicími plochami je k dispozici s nebo bez. Zařízení pro jemné doladění a nabízí následující výhody: S ofsetem nad přímým odečet pro vnitřní měření bez přidání tloušťky měřicí nohy. Opatřeno hedvábně matným chromováním a umožňuje snadnější odečtení nonia.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 1000
Rozsah měření: 0-1000 mm
Stupňování: 0,02 mm / 0,001″.
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,07 mm
Palcová/metrická: Metrická/palcová
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka