Nonius posuvné měřítko, 0-1000 mm ocel, 0.05 mm ocel, metrické

Č. pol.: 160-132
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Rozsah merania 0 mm - 1 000 mm
Odčítanie 0,05 mm
Druh produktu Dielenské posuvné merítka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 160-132
EAN/GTIN 4946368024486
Číslo výrobcu 160-132
Číslo L L40010 9343

Popis

Popis:

Tato posuvné měřítko se zaoblenými měřicími plochami je k dispozici s nebo bez. Zařízení pro jemné doladění a nabízí následující výhody: S ofsetem nad přímým odečet pro vnitřní měření bez přidání tloušťky měřicí nohy. Opatřeno hedvábně matným chromováním a umožňuje snadnější odečtení nonia.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 1000
Rozsah měření: 0 - 1000 mm
Hodnota odstupňování: 0,05 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,15 mm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka