Nonius posuvné měřítko, 0-12″, 0.001″, jemné nastavení, palce / metrické

Č. pol.: 160-125
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
Druh produktu Dielenské posuvné merítka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 160-125
EAN/GTIN 4946368024417
Číslo výrobcu 160-125
Číslo L L40010 7253

Popis

Popis:

Tato posuvné měřítko se zaoblenými měřicími plochami je k dispozici s nebo bez. Zařízení pro jemné doladění a nabízí následující výhody: S ofsetem nad přímým odečet pro vnitřní měření bez přidání tloušťky měřicí nohy. Opatřeno hedvábně matným chromováním a umožňuje snadnější odečtení nonia.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 300
Rozsah měření: 0 - 300 mm
Stupňování: 0,001″/0,02 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,0015″.
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.