Nonius posuvné měřítko, 0-12", 0.001", jemné nastavení, palce

Č. pol.: 160-124
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
Odčítanie 0,02 mm
Meracia technika analog
Druh produktu Dielenské posuvné merítka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 160-124
EAN/GTIN 4946368024400
Číslo výrobcu 160-124
Číslo L L40010 11919

Popis

Popis:

Tato posuvné měřítko se zaoblenými měřicími plochami je k dispozici s nebo bez. Zařízení pro jemné doladění a nabízí následující výhody: S ofsetem nad přímým odečet pro vnitřní měření bez přidání tloušťky měřicí nohy. Opatřeno hedvábně matným chromováním a umožňuje snadnější odečtení nonia.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 12
Rozsah měření: 0-12″
Stupňování: 0,001″
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,0015″.
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka