Nonius posuvné měřítko, 0-24″, 0.001″, jemné nastavení, palce / metrické

Č. pol.: 160-103
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
    Druh produktu Dielenské posuvné merítka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 160-103
    EAN/GTIN 4946368024257
    Číslo výrobcu 160-103
    Číslo L L40010 8480

    Popis

    Popis:

    Tato posuvné měřítko se zaoblenými měřicími plochami je k dispozici s nebo bez. Zařízení pro jemné doladění a nabízí následující výhody: S ofsetem nad přímým odečet pro vnitřní měření bez přidání tloušťky měřicí nohy. Opatřeno hedvábně matným chromováním a umožňuje snadnější odečtení nonia.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 0 - 600
    Rozsah měření: 0 - 600 mm
    Stupňování: 0,001″/0,02 mm
    Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,002″.
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Rozsah dodávky: Dodává se v krabici

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka