Průmyslové pevné kolečko

Č. pol.: 160-09
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
Druh produktu Krytka kolesa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 160-09
EAN/GTIN 4000896004300
Číslo výrobcu 160-09
Číslo L L60140 5334

Popis

Popis:

  • Diskové kolečko ∙ ⌀ 125 mm ∙ kompletní
    Pro dílenský vozík HAZET Asistent 166N
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.44 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka