Univerzální odizolovací nástroj 125 mm

Č. pol.: 16 80 125 SB
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
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
Druh produktu Nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 16 80 125 SB
EAN/GTIN 4003773040828
Číslo výrobcu 16 80 125 SB
Číslo L L70010 208

Popis

Popis:

  • vhodné pro odizolování všech běžných kabelů pro kruhové a mokré prostory od Ø 8,0 do 13,0 mm (např. kabel NYM 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm²)
  • také pro použití v propojovacích nebo rozvodných skříních
  • dvouplášťový, výklopný odizolovací nástroj
  • S otevírací pružinou a západkou
  • Upevňovací klip pro bezpečné skladování

Charakteristika:

  • Hodnoty odizolování (průměr): Ø 8 - 13 mm
  • Typ kabelu: kulatý kabel, např.: 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm²

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka