Popis:
Rozměry od 3 do 10 mm Ø do 180°
Pro přesné ocelové trubky EN 10305-3 (DIN 2394), hydraulické trubky EN 10305-1 (DIN 2391) s tloušťkou stěny 0,75 - 1,0 mm a také ohýbatelné trubky z nerezové oceli s tloušťkou stěny 1,0 mm
S 5 ohýbacími formami z vysokopevnostního hliníku pro trubky o Ø 3-4, 5, 6, 8 a 10 mm
Pro upnutí do svěráku nebo pro použití jako ohýbací kleště
Se štípacími kleštěmi na trubky zn. 231011 a řezač trubek č. 232501
Dodáváno v balení GEDORE i-BOXX® 72 č. 1101 L
Rozměry: Š 367 x D 316 x V 72 mm.
Charakteristika:
- Celková šířka [mm]: 367 mm
- Celková výška [mm]: 72 mm
- Celková délka [mm]: 316 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez