Prevedenie:
Hlavní materiál
44 % modakryl, 30 % bavlna, 20 % FR polyamid, 5 % aramid, 1 % antistatický materiál, ripstop, nehořlavý, antistatický, 260 g/m²
Kapsy
Zadní kapsa
Vyztužené tříkomorové kapsy na hřebíky na přední straně
Vnitřní kapsy
Kapsa na nohavici s vlnovkou, klopou a kapsou na telefon
Vyztužená kapsa na pravítko s možností dvou umístění nože a jedna kapsa na tužky
Vnější kapsa na ochranu kolen
Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkazku pro nehořlavé oblečení
Poutka, jedna s D kroužkem
Kovový poklopec na zip
Vnější štítky
Funkčnost
Předsazená kolena
Odpuzující olej, špínu a vodu, bez kovů, Strečový panel v rozkroku a na zadní straně
Zpracování
Velikosti C lze rozšířit na velikosti C100
Vyztužení
Vyztužení CORDURA®/Kevlar®/Protal® na kolenou
Reflex
Odolné reflexní pásky šité dvojitými švy
Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797
Popis:
- Žáruvzdorné řemeslnické kalhoty pro údržbářské práce v exponovaném prostředí
- Tyto odolné kalhoty splňují všechny požadavky na odolný pracovní oděv, určený pro bezpečnost a ochranu při údržbářských pracích
- Mají prostorné závěsné kapsy na nářadí a praktické vnější kapsy na kolena s výztuhou CORDURA®/Kevlar®/Protal®
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 2: EN 1149-5: IEC 61482-2 třída 1 a EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 1149-5
- Arc rating: 10,7 cal/cm² (regarding stretch fabric)
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1