Postranní vozík

Č. pol.: 1582
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Vozík s oblúkom na tlačenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1582
EAN/GTIN 4017976015828
Číslo výrobcu 1582
Číslo L L90080 1237

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Svařované ocelové trubky a ocelové profily, práškově lakované RAL 5007, podesta z dřevěné desky, povrch dekor buk. Se 4 třmeny. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 600
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka užitné plochy (mm): 640
Výška plošiny (mm): 270
Celková délka (mm): 1060
Celková šířka (mm): 709
Celková výška (mm): 990
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka: Vnitřní šířka = ložná plocha - 60 mm.

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka