Pracovní kalhoty Multinorm Craftsman D108

Č. pol.: 157815143389D108
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí nohavice/overaly

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne pánske veľkosti (telesná výška 182 cm – 186 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Veľkosť INT Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Úzke pánske veľkosti (telesná výška 170 cm – 174 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Zavalité pánske veľkosti (telesná výška 170 cm – 174 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Ako sa odmerať
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
Konfekčná veľkosť DE 108
Druh produktu Nohavice s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 157815143389D108
EAN/GTIN 7330509516577
Číslo výrobcu 157815143389D108

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatický, kepr, antistatický odolný proti plameni, 350 g/m²

Kapsy
Zadní kapsa s měchem a klopou, zapínání na knoflík
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohavici s měchem, kapsou na telefon a kapsou na tužku
Vnitřní kapsa s klopou
Vnější kapsa na ochranu kolen

Detaily
Boční poutko na kladivo
Vyjímatelná kapsa na průkazku pro nehořlavé oblečení
Poutka, jedno s D kroužkem
Kovový poklopec na zip
Vnější certifikační štítky

Vyztužení
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-výztuž na koleni

Reflex
Odolné reflexní pásky šité dvojitými švy

Praní
Průmyslové praní EN ISO 15797

Funkčnost
Odpuzuje olej, špínu a vodu

Popis:

  • Řemeslnické kalhoty Multinorm vám nabízejí dokonalou ochranu při práci v náročném prostředí
  • Moderní řemeslnické kalhoty z odolného materiálu s chytrým řešením kapes a zesílenými kapsami na ochranu kolen z materiálu CORDURA®/Kevlar® s možností dvou úrovní umístění
  • Práškově pratelné
  • Chrání před tekutými chemikáliemi
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 2
  • EN 1149-5, IEC 61482-2 třída 1
  • EN ISO 11611 třída 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 13034 PB (6)
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0 %

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka