Hliníková ohýbací forma 22 mm

Č. pol.: 1576925
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Ohýbací stroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1576925
EAN/GTIN 4017981278720
Číslo výrobcu 1576925

Popis

Popis:

Vyrobeno z vysoce pevného hliníku

Charakteristika:

  • Poloměr ohybu [mm]: 85
  • Otvor [mm]: 42
  • Ø otvoru [mm]: 42 mm
  • pro jednotky č.: 2787
  • Materiál: Hliníkové
  • Ø trubky [mm]: 22 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • s posuvnou lištou: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka