Hliníková ohýbací forma 15 mm, r 43 mm

Č. pol.: 1576887
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Ohýbací stroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1576887
EAN/GTIN 4017981278645
Číslo výrobcu 1576887
Číslo L L60160 3101

Popis

Popis:

Vyrobeno z vysoce pevného hliníku

Charakteristika:

  • Poloměr ohybu [mm]: 43
  • Otvor [mm]: 30
  • Ø otvoru [mm]: 30 mm
  • pro jednotky č.: 2786
  • Materiál: Hliníkové
  • Ø trubky [mm]: 15 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • s posuvnou lištou: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka