Tesařské kladivo s magnetem

Č. pol.: 1576143
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1576143
    EAN/GTIN 4010883101103
    Číslo výrobcu 1576143
    Číslo L L60160 4950

    Popis

    Popis:

    Hlava a rukojeť vykované z jednoho kusu, téměř nerozbitné
    Ergonomická dvousložková rukojeť
    Vyvážené rozložení hmotnosti pro vysoký náraz
    Práce bez únavy díky novému antivibračnímu systému
    Překlenutá hřídel až ke konci rukojeti
    Magnetický držák hřebíků.

    Charakteristika:

    • Konstrukce: Magnetický držák hřebíků, antivibrační systém
    • Celková šířka [mm]: 175 mm
    • Celková výška [mm]: 35 mm
    • Celková délka [mm]: 330 mm
    • Materiál rukojeti: 2-komponentní
    • Materiál rukojeti: Trubková ocel
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Magnet [mm]: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka