Craftsmen Kalhoty bez kapes na nehty D104

Č. pol.: 157018609900D104
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
Farba schwarz
Konfekčná veľkosť DE 104
Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 157018609900D104
EAN/GTIN 7330509203170
Číslo výrobcu 157018609900D104

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, 300 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s měchem
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Kapsa na nohavici s měchem, klopou a kapsou na tužku, přídavná kapsa, kapsa na telefon a kapsa na průkazku
Koleenní ochranné kapsy
Přední kapsy s měchem

Detaily
Kapsa na průkazku
Plastový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky
Dvě poutka na opasek na bocích s knoflíkem na poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široká poutka na opasek na zadní straně

Vyztužení
Zesílená kolena a zadní kapsy z materiálu CORDURA®

Popis:

  • Řemeslnické kalhoty, které vám poskytnou maximální pohodlí a vynikající ochranu díky výztuhám CORDURA® v kolenních kapsách a několika snadno přístupným kapsám
  • Dvě zadní kapsy s měchem, poutko na kladivo a vyztužená kapsa v pase
  • Má kapsy na ochranu kolen

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka