T-rukojeť 10 mm

Č. pol.: 156M 10mm
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 156M 10mm
EAN/GTIN 4991644211128
Číslo výrobcu 156M 10mm

Popis

Popis:

Délka: 355 mm
D1: 14,5 mm
Délka: 11 mm
Výška: 41 mm
T-rukojeť
Přítlak: 10 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka