{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vnútorné chladenie | nie | |
pre ⌀ otvorov | 3 mm | |
Programovací rozmer e | 10 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 29 mm | |
Celková dĺžka L | 85 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
vhodná veľkosť noža | 3 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky |
156770 3
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4067263783596
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
156770 3
Kopírovať |
|
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |