{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Znížte⌀ | 14,5 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Uhol zapustenia | 180 Stupeň | |
Dĺžka rezu | 22 mm | |
Stopka⌀ | 14 mm | |
Štandard | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Typ výrobku | Rezná vložka na zahlbovanie |
Číslo položky | 156730 1/14,5 | |
EAN/GTIN | 4033591012349 | |
Číslo výrobcu | 16 811 145 |