Držiak kombinovaného plochého záhlbníka 01/10

Č. pol.: 156720 01/10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah zahĺbenia 5 mm - 9 mm
    ⌀ otvora H7 7 mm
    Otvor Dĺžka 12 mm
    Vonkajší ⌀ 14 mm
    Dĺžka a 45 mm
    Druh produktu Upínač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 156720 01/10
    EAN/GTIN 4033591011441
    Číslo výrobcu 15 801 001

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    40
    Alu (krátke rezanie)
    N
    60
    Hliník > 10 % si
    N
    20
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    25
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    20
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    15
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    10
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Iba 4 veľkosti držiakov pokrývajú rozsah od 5 mm do 66 mm (až do 85 mm sú k dispozícii zo závodu). Záhlbník a vodiaci čap možno ľubovoľne kombinovať v rámci jednej veľkosti, vodiaci čap možno meniť bez uvoľnenia záhlbníka.
    Tvrdené a brúsené. Záhlbník a čap sú upnuté skrutkou, záhlbník je navyše zabezpečený proti pretočeniu kolíkom.

    Použitie:

    Na zahĺbenia podľa normy DIN, ako aj na stupňovité otvory alebo zahĺbenia mimo normy s príslušnou kombináciou čap/záhlbník.Vodiace vrtáky v 2 dĺžkach
    na priechodné otvory
    sú k dispozícii zo závodu, takže ich možno vyrobiť bez predvŕtania.

    Poznámka:

    Na vyžiadanie je k dispozícii záhlbník s čapom s povrchovou úpravou TiN. Špeciálne na obrábanie sivej liatiny, mosadze a chrómniklových ocelí je možné ponúknuť tvrdokovové vyhotovenie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka