Nástrčný očkový klíč 28 Z, 36 mm

Č. pol.: 1565494
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Očkový nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1565494
    EAN/GTIN 4002805925645
    Číslo výrobcu 1565494

    Popis

    Popis:

    Pro řešení obtížných montážních problémů, snadno vyměnitelné
    Chromvanadová ocel
    Chromovaný mat
    S pojistkou proti sevření
    Speciální velikosti na vyžádání.

    Charakteristika:

    • Uchycení pohonu, čep Ø: 28 mm
    • Celková šířka [mm]: 60 mm
    • Šířka hlavy 2 [mm]: 60 mm
    • Výška hlavy 2 [mm]: 19,5 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 36
    • Velikost stehu [metrická]: 75,0 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka