Súprava plochých záhlbníkov 6dielna v kazete K

Č. pol.: 156420 K
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 373
  • Stopka: Valcová stopka s h9
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ K
    Rezný materiál HSS
    Počet rezných hrán Z 3
    Norma DIN 373
    Stopka Valcová stopka s h9
    Vnútorné chladenie nie
    Povrchová úprava bez povlaku
    Uhol špičky 180 Stupeň
    Druh produktu Plochý záhlbník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 156420 K
    EAN/GTIN 4045197087997
    Číslo výrobcu 156420 K

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    33
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    28
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    27
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    27
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Pozostáva z najbežnejších záhlbníkov na skrutky M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.
    Plochý záhlbník 156220 K = otvor jadra

    Obsah:

    Záhlbník ⌀×Stopka ⌀: 1 ks Veľ. 6,5×2,5; 8×3,3;
    10×4,2; 11×5; 15×6,8; 18×8,5

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka