Pojízdné lešení 0,75 x 3,0 m s výložníky Výška plošiny 3 m

Č. pol.: 156348
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Lešenie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 156348
    EAN/GTIN 4031405947702
    Číslo výrobcu 156348

    Popis

    Popis:

    • Válcovací lešení ze stabilní hliníkové kulaté trubky se svařovanými díly rámu
    • Všechny díly lešení jsou také k dispozici samostatně jako náhradní nebo prodlužovací díly
    • Stabilní a flexibilní díky sklopným třmenům
    • Ideální také pro instalaci na stěnu nebo pro úzké uličky
    • Čtyři otočná kolečka Ø 200 mm s aplikací pro centrické zatížení, brzdy a vřetena
    • Hliníkové bočnice a rám zábradlí s integrovaným kolenním páskem pro ochranu proti pádu
    • Montáž a demontáž bez použití nářadí díky zásuvným spojkám a rychloupínacím spojkám
    • Nízká hmotnost jednotlivých dílů pro snadnou manipulaci
    • K dispozici jsou různé délky plošiny (1,80 / 2,45 / 3,0 m )
    • Pracovní výška do 12,35 m.
    • GS-testováno podle DIN EN 1004
    • Třída zatížení/skupina lešení 3: 2,0 kN/m²

    Charakteristika:

    • Počet výložníky: 4
    • Pracovní výška: 5070 mm
    • Lešení pro balování, venkovní, centrální konstrukce: 0 kg
    • Lešení pro balování, venkovní, boční konstrukce: 0 kg
    • Zábradlí lešení, vnitřní, centrální konstrukce: 0 kg
    • Lešení pro balování, uvnitř, boční konstrukce: 0 kg
    • Nosnost: 2 kN/m2
    • Použití venku, centrální konstrukce: Možné a přípustné
    • Venkovní použití, boční konstrukce: Možné a přípustné
    • Použití uvnitř, centrální konstrukce: Možné a přípustné
    • Použití uvnitř, boční konstrukce: Možné a přípustné
    • Šířka lešení: 3242 mm
    • Výška lešení: 4170 mm
    • Délka lešení: 5567 mm
    • Upozornění: Pouze s příslušenstvím vyhovuje normě DIN EN 1004-1:2021
    • Materiál: Hliník
    • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
    • Šířka plošiny: 750 mm
    • Výška plošiny: 3070 mm
    • Délka plošiny: 3000 mm

    Vhodné výrobky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka