Sada nástrojů TORX®

Č. pol.: 1557/58
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1557/58
EAN/GTIN 4000896003884
Číslo výrobcu 1557/58

Popis

Popis:

  • Plastový box 165-L (1/3)
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce), Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce), Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce), Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce)
  • Výstup: Vnější profil TORX®, Profil Tamper Resistant TORX®, Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ E4 – E24 ∙ T6 – T60
  • Rozměry / délka: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Hmotnost netto (kg): 3.59 kg
  • Pro ruční manipulaci
  • Počet ks nářadí: 58

Rozsah dodávky:

  • 609-E6XE8
  • 609-E10XE12
  • 609-E14XE18
  • 609-E20XE24
  • 803-T6
  • 803-T7
  • 803-T8
  • 803-T9
  • 803-T10
  • 803-T15
  • 803-T20
  • 803-T25
  • 803-T27
  • 803-T30
  • 850-E4
  • 850-E5
  • 850-E6
  • 850-E7
  • 850-E8
  • 880-E10
  • 880-E11
  • 880-E12
  • 880-E14
  • 8802-T40
  • 8802-T45
  • 900-E16
  • 900-E18
  • 900-E20
  • 900-E24
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 992-T60
  • 2115-T6
  • 2115-T7
  • 2115-T8
  • 2115-T9
  • 2115-T10
  • 2115-T15
  • 2115-T20
  • 2115-T25
  • 2115-T27
  • 2115-T30
  • 2115-T40
  • 2223N-T6
  • 2223N-T7H
  • 2223N-T8H
  • 2223N-T9H
  • 2223N-T10H
  • 2223N-T15H
  • 2223N-T20H
  • 2223N-T25H
  • 2223N-T27H
  • 2223N-T30H
  • 2223N-T40H
  • 2223LG-T25
  • 2250-1
  • 2250-2
  • 863HPB

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka