Sada nástrojů TORX®

Č. pol.: 1557/10
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1557/10
EAN/GTIN 4000896003716
Číslo výrobcu 1557/10
Číslo L L60140 1684

Popis

Popis:

  • Plastový box 165-S (1/9)
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Povrch: povrchTIN
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce), Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce), Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ T8 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T30 ∙ T40 ∙ T50 ∙ T55 ∙ T60
  • Rozměry / délka: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.79 kg
  • Pro ruční manipulaci
  • Počet ks nářadí: 10

Rozsah dodávky:

  • 8502-T8
  • 8502-T10
  • 8502-T15
  • 8802-T20
  • 8802-T25
  • 8802-T30
  • 992-T40
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 992-T60

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka