Prevedenie:
Hlavní materiál
65% polyester, 35% bavlna, kepr, 300g/m²
Kapsy
Ochranné kapsy na kolena
Zadní kapsy s měchem, vyztužené
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy
Kapsa na nohy s měchem, kapsa na pero, Flexi kapsa na telefon a dvě velké kapsy byly jedna je na zip, vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti, Kapsa na nůž s klopou a strečovým panelem
Kapsy na hřebíky - s držáky na nářadí, lze je vložit do předních kapes.
Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkazku
Plastový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky
Dvě poutka na opasek na bocích s knoflíkem na poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široká poutka na opasek vzadu
Funkčnost
Stretch panely na zadním sedle, předních kapsách, kolenou a na zadním koleni
Popis:
- Šikovné, pružné a pevné řemeslnické kalhoty s pečlivě navrženými detaily
- Odolné kalhoty s precizně navrženými detaily, které vyhovují profesionálním požadavkům na volnost pohybu, funkčnost a pohodlí
- Materiál je pevný a v kombinaci se strečovými panely jsou kalhoty ideální například pro podlaháře a obkladače, kteří často pracují v kleče
- V zadním sedle mají strečové panely, na předních kapsách a na zadní straně kolen pro větší volnost pohybu
- Řada strategicky umístěných funkčních kapes, jako je kapsa na nůž ze zesílené tkaniny s kevlarem®, klopou a strečovým panelem, a také libovolná snadno přístupná flexibilní kapsa na telefon ze strečového materiálu, do které se vejde většina mobilních telefonů
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032