Sada stahováků kuličkových ložisek PLUS, velikost 1+2

Č. pol.: 1553550
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Sťahovák guľôčkových ložísk

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1553550
EAN/GTIN 4036976112030
Číslo výrobcu 1553550
Číslo L L60160 5885

Popis

Popis:

S vytahovačem kuličkových ložisek GEDORE je vytahování kuličkových ložisek uložených v pouzdře a na hřídeli hračka
Konstrukce umožňuje zvýšit efektivitu a produktivitu díky maximální funkčnosti v kombinaci se zjednodušenou manipulací
Hlavní deska přesvědčí svou uživatelskou přívětivostí: háky jsou upevněny v drážce
Samosvorný mechanismus zaručuje 100 % přenos síly a maximální bezpečnost při vytahování
Není možné prokluzování ani šikmé vytahování
Vhodné pro více než 40 standardních kuličkových ložisek do 6311
1. 92/12 pro ložiska: 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311, 6403-6407

Charakteristika:

  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka