Popis:
Ploché kulaté dlouhé čelisti, rovné úchopové plochy, vroubkované
Pro přidržování, uchopování, ohýbání a řezání obrobků
Přesné indukčně kalené břity, tvrdost břitu 61 - 63 HRC
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Klíč VDE s izolací do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, izolační pouzdro.
Charakteristika:
- Délka čelisti L3 [mm]: 75,7 mm
- Celková šířka [mm]: 55 mm
- Celková výška [mm]: 27 mm
- Celková délka [mm]: 205 mm
- Provedení rukojeti [palec]: 2-komponentní rukojeti s izolací VDE do 1000 V
- Šířka hlavy 1 [mm]: 18,5 mm
- Tloušťka hlavy T1 [mm]: 9,5 mm
- Materiál: kalená ocel
- Povrch: pochromované
- Tvrdost řezné hrany: 61 - 63 HRC
- Šířka hrotu W4 [mm]: 3,7 mm
- Tloušťka hrotu: 2,8 mm
- 1000 V izolovaný: ano
- Verze bez jiskření: bez
- s břitem: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: ano