Ploché kleště VDE s izolací objímky

Č. pol.: 1552090
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Ploché kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1552090
EAN/GTIN 4010886815991
Číslo výrobcu 1552090
Číslo L L60160 745

Popis

Popis:

S dlouhými čelistmi, vroubkované úchopové plochy
GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, chromovaná
Nožky izolované VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, izolace pouzdra.

Charakteristika:

  • Tvar čelistí: ploché čelisti
  • Délka čelisti L3 [mm]: 51 mm
  • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
  • Celková šířka [mm]: 51 mm
  • Celková výška [mm]: 25 mm
  • Celková délka [mm]: 170 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2-komponentní rukojeti s izolací VDE do 1000 V
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 16,5 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 9,0 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: pochromované
  • Šířka hrotu W4 [mm]: 3,4 mm
  • 1000 V izolovaný: ano
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: bez
  • s břitem: bez
  • Dostupná otevírací pružina: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: ano

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka