Prevedenie:
Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²
Kapsy
Zadní kapsy
Vnitřní kapsy na ochranu kolen
Vnitřní kapsa na telefon
Vnitřní kapsy
Nožní kapsy s vlnovcem, zapínání na zip, kapsou na pero a kapsou na nůž
Funkčnost
Předsazená kolena
Stretch panel v rozkroku, na kolenou a na zádech
Reflex
65 mm široká reflexní páska
Detaily
Plastový poklopec na zip
D kroužek v pase
Výstuha
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®
Popis:
- Vysoké Pracovní kalhoty s laclem se strečovými panely v rozkroku, kapsami na bocích a kolenních chráničích ze strečového materiálu CORDURA® pro optimální pohodlí
- Certifikováno podle EN ISO 20471, třída 1
- Kapsa na kolenní chrániče vhodná pro chránič kolen 4027
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W