Tepláky XXL

Č. pol.: 154925269933XXL
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
Farba schwarz / gelb
Veľkosť unisex 2XL
Typ výrobku Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 154925269933XXL
EAN/GTIN 7330509607466
Číslo výrobcu 154925269933XXL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100 % polyester, pique fleece, kartáčovaný uvnitř 260 g/m².

Kapsy
Kapsa na noze s vlnovcem a klopou
Zadní kapsa s vlnovcem
Boční kapsy, jedna s vnitřní kapsou na telefon na zip

Funkčnost
Volný střih
Minimální švy

Reflex
Reflexní detaily, Reflexní pásky kolem nohavic, 50 mm široká střižená reflexní páska

Zpracování
Dolní část kalhot s manžetami
V pase úplet

Detaily
Elastická a stahovací šňůrka v pase

Popis:

  • Kalhoty z certifikované teplákoviny jsou vynikající volbou pro ty, kteří pracují v dopravě
  • Kalhoty mají kapsu na nohavici se zapínáním na klopu, zadní kapsu a kapsu na telefon se zipem uvnitř boční kapsy
  • Manžety na nohavicích
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 1

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka