• Dňa 06.01.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Momentový klíč typ 83 80-400 kgf.cm

Č. pol.: 1543261
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Maximálny uťahovací moment 40 Nm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1543261
EAN/GTIN 0616050809960
Číslo výrobcu 1543261
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Použití:
  • Kontrolované utahování i ověřování hodnot utahování
  • Použití ve všech oblastech průmyslové výroby
  • Pokrývá pracovní rozsah od 0,8 do 200 N-m / 7 lbf-in - 160 lbf-ft
  • Konstrukce:
  • Indikační momentový klíč s číselníkovým ukazatelem a táhlem
  • 1/4″, 3/8″ nebo 1/2″ dvojitý čtyřhranný pohon s kulovým zámkem pro kontrolované utahování pravou i levou rukou
  • Modely č. ADS 4 až č. ADS 40: S integrovanou ráčnovou funkcí
  • Pro řízené utahování šroubů a Měřidla v točivého momentu
  • Přesnost zobrazení: tolerance +/- 4 % zobrazené hodnoty
  • Konstrukce podle DIN EN ISO 6789, sledovatelná podle národních norem
  • S dvojitou stupnicí v N-m a lbf-in resp. lbf-ft na dvojitě zabarvených, dobře čitelných cifernících
  • Instalovaná ochrana proti přetížení - mechanická zarážka do max. 25 % přetížení od max. hodnoty
  • Kryt z lehké, robustní speciální hliníkové konstrukce - lakovaný stříbrnošedou barvou
  • Černé, protiskluzové gumové rukojeti
  • Modely č. ADS 4 až č. ADS 40: v souladu s EPA (elektrostaticky chráněná oblast), pro použití v elektrostaticky citlivých aplikacích
  • Sertifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789
.

Charakteristika:

  • Typ pohonu/pohon: Dvojitá čtyřhranná ráčna
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Krouticí moment (min.) [lbf in]: 69,6 lbf in
  • Krouticí moment (max.) [lbf in]: 348 lbf in
  • Rozsah použití:
    • Výroba
    • Kontrola kvality
    • Údržba
  • Materiál: Hliníkový kryt, trubková ocelová rukojeť
  • Přesnost měření Krouticí moment: Tolerance +/- 4 % od zobrazené hodnoty
  • Přesnost: +/- 4 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Typ stupnice: Dvojitý
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Elektronika
    • Průmysl
    • Stavební a užitková vozidla
    • Vojenský průmysl
    • Mechanické inženýrství
    • Služby

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka