Prevedenie:
Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, 300 g/m²
Detaily
Boční poutko na kladivo
Kapsa na průkaz totožnosti
Poutka, jedno s D-kroužkem
Kapsy
Kapsa na pravítko s přídavnou kapsou a držákem na nůž
Kolební kapsa s vlnovkou, klopou a kapsou na tužky, extra kapsou, kapsou na telefon a kapsou na průkaz
Koleenní ochranné kapsy
Přední kapsy s měchem
Zadní kapsy s měchem, vyztužené. Jedna s klopou
Kapsy na sekáče - s kapsami na sekáče a držáky na nářadí, lze je zastrčit do předních kapes s měchem
Funkčnost
Předsazená kolena
Vyztužení
Vyztužení CORDURA® na kolenou, vyztužení CORDURA® na exponovaných částech
Reflex
Reflexní pásky kolem nohavic, reflexní páska o šířce 70 mm
Popis:
- Pokročilé řemeslnické kalhoty kombinující Hi-Vis a moderní design s mnoha funkčními kapsami
- Certifikováno podle EN ISO 20471, C44 třída 1, C46 a vyšší, třída 2
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, class 1 C44, class 2C46 ->
- Combination Certification Y C46 ->
- Combination Certification X -> C46