Vodicí lišta ∙ pár

Č. pol.: 152N-07
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Vodiaca lišta

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 152N-07
EAN/GTIN 4000896003501
Číslo výrobcu 152N-07
Číslo L L60140 1598
Výrobca HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Vodicí lišty ∙ kuličkově uložené ∙ pár
    Pro dílenské vozíky HAZET Asistent 152N ∙ 168N ∙ 169HD ∙ 171 ∙ 172HD ∙ 174 r. v. → 2000
    lišta nýtovaná ∙ světlá šířka nosiče zásuvky: 545 mm
    kompletní ∙ v páru
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.39 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka