Popis:
Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft (vodicí hodnoty šroubů M3 - 6,9 až M24 - 8,8, M30 - 5. 6)
Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou ráčnou se čtyřhranným převodem pro průmysl a obchod
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % (4549-00 +/- 6 %)
požadované v normě
vč. Sledovatelný zkušební certifikát
Pro kontrolované utahování pravou i levou rukou
1/4″, 3/8″, 1/2″ hřibová hlava se čtyřhranným pohonem a kulovým zámkem. Od 3/4″ s průchozím čtyřhranem a čepovou pojistkou
Konstrukce z odolné lakované trubkové oceli, s pozinkovanou ráčnou a vysoce kvalitními plastovými díly
Ergonomicky tvarovaná, šikovná černá plastová rukojeť s kalibrační pomůckou
Dvojitá stupnice N-m a lbf-ft pod průzorem s efektem lupy
Se stupnicí s noniusem pro hlavní stupnici N-m pro nastavení mezilehlých hodnot stupnice
Systém odskoku vytváří jasný hmatový a zvukový signál spouště
Ergonomický systém pro nastavení točivého momentu.
Charakteristika:
- Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 34,5 mm
- Typ pohonu/pohon: Průchozí čtvercový spoj
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
- Počet zubů: 36
- Směr utahování: Levé a pravé
- Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
- Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 110 lbf ft - 550 lbf ft
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 150 Nm - 750 Nm
- Rozsah použití:
- Celková šířka [mm]: 69 mm
- Celková výška [mm]: 51 mm
- Celková délka [mm]: 1.235 mm
- Kalibrační délka [mm]: 1128,7 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 69,0 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 38 mm
- Vernier Nm: 1 Nm
- Přesnost: +/- 3 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Úhel vyklopení: 10 °
- Rozdělení stupnice: 10
- Dělení stupnice [lbf ft]: 10 lbf ft
- Rozdělení stupnice [Nm]: 10 Nm
- Typ stupnice: Dvojitý
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Průmysl
- Stavebnictví a obchod
- Spotřebitelství
- Energetika
- Stroje
- Dílny
- Služby
- Zemědělství
- Ropa a plyn
- Utility