Prevedenie:
Hlavní materiál
92 % polyamid, 8 % elastan, dvojitá vazba, čtyřsměrný streč 230 g/m²
Kapsy
Kolenní kapsa s vlnovcem, kapsa na klopu a pero, přídavná kapsa, kapsa na telefon a kapsa na průkazku
Zadní kapsy s vlnovcem, zesílené
Zesílená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy
Kapsy na nářadí - s držáky na nářadí a extra kapsou na zip
Vnější kapsa na ochranu kolen, Strečový materiál uvnitř i vně pro lepší ergonomické přizpůsobení
Kapsy s vlnovcem, kapsa na pero a nůž. Víko se skrytým magnetickým knoflíkem
Detaily
Vyjímatelná kapsa na doklady
Držák na nůž s knoflíkem
Plastový poklopec na zip
Kovové knoflíky
D kroužek v pase
Vnitřní šev nohavic s dvojitým prošitím
Široké poutko na zádech, Dvě poutka v bocích s knoflíkem pro držák kladiva
Reflex
Reflexní detaily na nohavicích
Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®, kapsy na hřebíky vyztužené materiálem CORDURA®, zadní kapsy, kapsa na pravítko, kapsy na nohavicích a kolenou
Funkčnost
4směrný streč, Síťovaný panel vzadu na kolenou
Popis:
- Pirátské Pracovní kalhoty s laclem z mírně tenčího čtyřsměrně strečového materiálu, který poskytuje maximální pohodlí, a pro ještě pohodlnější pocit jsou v pase gumičky
- Má kapsu na ochranu kolen ze strečového materiálu CORDURA® s otvorem ve spodní části, kapsy na hřebíky, z nichž jedna je na zip, zadní kapsy s měchem, kapsu na pravítko a poutko na držák kladiva na levé i pravé straně
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032