Sada sanitárního / topného nářadí

Č. pol.: 1520/29
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1520/29
EAN/GTIN 4000896213429
Číslo výrobcu 1520/29
Číslo L L60140 4868

Popis

Popis:

Použití:
Práce u topení, termálních, solárních zařízení atd.
  • Kompaktní, speciální sada nářadí pro oblasti sanitárního zařízení, topení a klimatizace
  • Praktická sestava pro komfortní použití přímo na místě
  • Příslušné nářadí sestavené pro použití v úzkých a hlouběji umístěných pracovních oblastech
  • Mnohostranné možnosti použití díky nástrčným hlavicím, bitům, adaptérům a všem běžným velikostem šroubováků a oboustranných klíčů (očko/ otevřený)
  • V praktickém postavitelném boxu na nářadí s 2komponentní vložkou z měkké pěny
  • Chybějícího nářadí si ihned všimnete díky zřetelným prohlubním ve vložce
  • Bezpečná práce v oblastech vysokého napětí díky nářadí s ochrannou izolací (do 1000 V)
  • Pohon: Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce), Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran, Trakční profil vnější šestihran, Šestihran dutý 6,3 mm (1/4 palce), Plochý profil, Křížový profil PH, Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 7 ∙ 3 – 19 ∙ PH1 – PH2 ∙ T10 – T40
  • Rozměry / délka: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Pro ruční manipulaci
  • Počet ks nářadí: 29

Rozsah dodávky:

  • 606-10
  • 606-13
  • 606-17
  • 606-19
  • 810SPC-6.3
  • 810U-70
  • 810VDE-25
  • 810VDE-30
  • 810VDE-40
  • 839-1
  • 850-7
  • 850-10
  • 850-13
  • 867-2
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40
  • 2250-1
  • 2304N

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka